ステンハヤウマWN-Lタイプ

ステンハヤウマWN-Lタイプ - アカギ

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。

用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12389757A12208-0017240180WNL34044×3(A×B)11×50
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
12389766A12208-0021360240WNL34066×4(A×B)11×50
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
12389775A12208-0036480360WNL34088×6(A×B)11×50
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
12389784A12208-0055600480WNL341010×8(A×B)11×50
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
12389800A12208-0060150120WNL34434×3(A×B)11×25
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
12389809A12208-0074210150WNL34646×4(A×B)11×25
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする