アカギ
ステンハヤウマWNF-Lタイプ
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途
軽量物用。
寸法t(mm)
3
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12389818
A12209-0014
240
180
WNFL3404
4×3(A×B)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12389827
A12209-0029
360
240
WNFL3406
6×4(A×B)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
12389836
A12209-0033
480
360
WNFL3408
8×6(A×B)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
12389845
A12209-0048
600
480
WNFL3410
10×8(A×B)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください