アカギ
ステンハヤウマW-Mタイプ
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途
軽量物用。
寸法t(mm)
3
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12389854
A12210-0015
180
240
WM3434
3×4(A×B)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
12389870
A12210-0020
240
300
WM3445
4×5(A×B)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
12389879
A12210-0034
300
360
WM3456
5×6(A×B)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
12389888
A12210-0049
360
420
WM3467
6×7(A×B)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください