アカギ
ユニクロハヤウマLタイプ
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法t(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12389967
A12215-0011
240
180
L3404
4×3(A×B)
11×50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12389976
A12215-0026
360
240
L3406
6×4(A×B)
11×50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
12389985
A12215-0045
480
360
L3408
8×6(A×B)
11×50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12389994
A12215-0050
600
480
L3410
10×8(A×B)
11×50
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12390010
A12215-0064
150
120
L3443
4×3(A×B)
11×25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
12390019
A12215-0079
210
150
L3464
6×4(A×B)
11×25
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください