アカギ
ユニクロハヤウマW
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
4.5
寸法(mm)
50×50
ボルト穴径(Φmm)
13×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軽量物用なので、重荷重には使用禁止。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12390089
A12225-0075
2100
2100x50W
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12390098
A12225-0080
2400
2400x50W
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください