アカギ
ユニクロハヤウマW-Lタイプ
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法t(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※許容荷重については、ご相談ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12390125
A12228-0010
240
180
WL3404
4×3(A×B)
11×50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12390134
A12228-0024
360
240
WL3406
6×4(A×B)
11×50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12390150
A12228-0039
480
360
WL3408
8×6(A×B)
11×50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
12390159
A12228-0043
600
480
WL3410
10×8(A×B)
11×50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
12390168
A12228-0058
150
120
WL3443
4×3(A×B)
11×25
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
12390177
A12228-0062
210
150
WL3464
6×4(A×B)
11×25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください