どぶめっき1ッ穴T足

どぶめっき1ッ穴T足 - アカギ

立バンド用の取付足。板プレス加工タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。

使用ビス径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼称
寸法(Φ×mm)
寸法P1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12390378A12862-0014583025×30H【バンド固定部】9×1438
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
12390387A12862-0029584025×40H【バンド固定部】9×1438
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
12390396A12862-0033585025×50H【バンド固定部】9×3438
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
12390405A12862-0048586025×60H【バンド固定部】9×3438
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
12390414A12862-0052588025×80H【バンド固定部】9×3438
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
12390430A12862-00675810025×100H【バンド固定部】9×3438
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
12390439A12862-00715812025×120H【バンド固定部】9×3438
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
12390448A12862-00865815025×150H【バンド固定部】9×3438
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
12390457A12862-01035820025×200H【バンド固定部】9×3438
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
12390466A12862-0137655032×50H【バンド固定部】11×4040
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
12390475A12862-0141656032×60H【バンド固定部】11×4040
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
12390484A12862-0156658032×80H【バンド固定部】11×4040
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
12390500A12862-01756510032×100H【バンド固定部】11×4040
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
12390509A12862-01806512032×120H【バンド固定部】11×4040
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
12390518A12862-01946515032×150H【バンド固定部】11×4040
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
12390527A12862-02076520032×200H【バンド固定部】11×4040
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
12390536A12862-0211587025×70H【バンド固定部】9×3438
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
12390545A12862-0226657032×70H【バンド固定部】11×4040
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする