アカギ
どぶめっき足長Uボルト+30
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
寸法S(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12390554
A12973-0013
60
W3/8
40
32
15
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
12390570
A12973-0028
64
W3/8
50
40
20
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
12390579
A12973-0032
67
W3/8
50
46
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
12390588
A12973-0047
76
W3/8
50
53
32
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
12390597
A12973-0051
79
W3/8
50
60
40
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
12390606
A12973-0066
85
W3/8
50
72
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
12390615
A12973-0085
98
W3/8
50
87
65
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
12390624
A12973-0090
105
W3/8
50
100
80
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
12390640
A12973-0102
118
W3/8
50
125
100
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
12390649
A12973-0117
140
W1/2
70
153
125
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
12390658
A12973-0121
150
W1/2
70
180
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
12390667
A12973-0136
178
W1/2
80
232
200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
12390676
A12973-0155
203
W5/8
80
288
250
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
12390685
A12973-0160
230
W5/8
80
288
300
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください