アカギ
どぶめっき足長Uボルト+50
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
寸法S(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12390694
A12975-0018
80
W3/8
40
32
15
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
12390710
A12975-0022
84
W3/8
50
40
20
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
12390719
A12975-0037
87
W3/8
50
46
25
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
12390728
A12975-0041
96
W3/8
50
53
32
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
12390737
A12975-0056
99
W3/8
50
60
40
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
12390746
A12975-0075
105
W3/8
50
72
50
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
12390755
A12975-0080
118
W3/8
50
87
65
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
12390764
A12975-0094
125
W3/8
50
100
80
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
12390780
A12975-0107
138
W3/8
50
125
100
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
12390789
A12975-0111
160
W1/2
70
153
125
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12390798
A12975-0126
170
W1/2
70
180
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
12390807
A12975-0145
198
W1/2
80
232
200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
12390816
A12975-0150
223
W5/8
80
288
250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
12390825
A12975-0164
250
w5/8
80
288
300
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください