曜日別特売

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) - アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP) - アカギ

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。

材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全30種類を絞り込む
寸法H(mm)
呼び径(A)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12390834A13576-01261381206311815
オープン
429
472(税込)
当日出荷
12390850A13576-01451381206311820
オープン
429
472(税込)
当日出荷
12390859A13576-01501381206311825
オープン
439
483(税込)
当日出荷
12390868A13576-016419012011517032
オープン
439
483(税込)
当日出荷
12390877A13576-01791381506311815
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
12390886A13576-01831381506311820
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
12390895A13576-01981381506311825
オープン
469
516(税込)
当日出荷
12390904A13576-021519015011517032
オープン
479
527(税込)
当日出荷
12390920A13576-02201381006311815
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
12390929A13576-02341382006311815
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
12390938A13576-02721381006311820
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
12390947A13576-02871382006311820
オープン
649
714(税込)
当日出荷
12390956A13576-03231381006311825
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
12390965A13576-03381382006311825
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
12390974A13576-037619010011517032
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
12390990A13576-039519020011517032
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
12390999A13576-043119010011517040
オープン
469
516(税込)
当日出荷
12391008A13576-044619020011517040
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391017A13576-046519025011517040
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
12391026A13576-049919010011517050
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391035A13576-050119020011517050
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
12391044A13576-051619025011517050
オープン
699
769(税込)
当日出荷
12391060A13576-055419010011517065
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
12391069A13576-056919020011517065
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
12391078A13576-060519010011517080
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
12391087A13576-061019020011517080
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391096A13576-062419025011517080
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391105A13576-0658225100150205100
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391114A13576-0662225200150205100
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391130A13576-0677225250150205100
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする