アカギ
TNセットフロアーナット付プレート
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12391139
A13577-0119
190
100
115
170
40
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
12391148
A13577-0123
190
200
115
170
40
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
12391157
A13577-0176
190
100
115
170
50
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
12391166
A13577-0195
190
200
115
170
50
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
12391175
A13577-0246
225
100
150
205
65
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
12391184
A13577-0265
225
200
150
205
65
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
12391200
A13577-0316
225
100
150
205
75
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
12391209
A13577-0335
225
200
150
205
75
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
12391218
A13577-0388
225
100
180
235
100
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
12391227
A13577-0392
225
200
180
235
100
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください