アカギ
スリーブA S(400~700L)
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)
【内筒】400
使用範囲(mm)
405~700
爪数
6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び径
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12391245
A14605-0016
【内筒】83、【外筒】86
80
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391254
A14605-0035
【内筒】103、【外筒】106
100
0.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391270
A14605-0040
【内筒】128、【外筒】131
125
0.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391279
A14605-0054
【内筒】153、【外筒】156
150
0.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391288
A14605-0069
【内筒】178、【外筒】181
175
0.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391297
A14605-0073
【内筒】203、【外筒】206
200
0.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391306
A14605-0088
【内筒】50、【外筒】53
50
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391315
A14605-0092
【内筒】99、【外筒】102
96
0.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391324
A14605-0124
【内筒】228、【外筒】231
225
1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391340
A14605-0139
【内筒】253、【外筒】256
250
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください