曜日別特売

ユニクロハヤウマ(万能タイプ)

ユニクロハヤウマ(万能タイプ) - アカギ

L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。

用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
型番
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12391489A14860-0061600300L6ガタ19×9(A×B)
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391498A14860-0076690390L7ガタ22×12(A×B)
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
12391507A14860-0095810390L8ガタ26×12(A×B)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
12391516A14860-0108900510L9ガタ29×16(A×B)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
12391437A14860-0019150120L1ガタ4×3(A×B)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12391446A14860-0023210150L2ガタ6×4(A×B)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12391455A14860-0038300210L3ガタ9×6(A×B)
オープン
取扱い終了
代替品有
12391464A14860-0042390240L4ガタ12×7(A×B)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12391480A14860-0057510300L5ガタ16×9(A×B)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12391437A14860-001977597355A14860-0019A14860-0019 ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ 77597355ハヤウマ万能L型 ユニクロめっきアカギ1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
12391446A14860-002377597364A14860-0023A14860-0023 ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ 77597364ハヤウマ万能L型 ユニクロめっきアカギ1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
12391455A14860-003877597373A14860-0038A14860-0038 ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ 77597373ハヤウマ万能L型 ユニクロめっきアカギ1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
12391464A14860-004277597389A14860-0042A14860-0042 ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ 77597389ハヤウマ万能L型 ユニクロめっきアカギ1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
12391480A14860-005777597398A14860-0057A14860-0057 ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ 77597398ハヤウマ万能L型 ユニクロめっきアカギ1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする