アカギ
亜鉛SP吊タン付
(1件のレビュー)
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
内容量
1個
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法F(mm)
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12391699
A15517-0016
Φ75
92
M8×25
80
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
12391708
A15517-0035
Φ100
104
M8×25
103
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
12391717
A15517-0040
Φ125
116
M8×30
128
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
12391726
A15517-0054
Φ150
129
M8×30
153
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
12391735
A15517-0073
Φ175
141
M8×30
178
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
12391744
A15517-0088
Φ200
154
M8×30
203
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください