亜鉛SP吊バンド

亜鉛SP吊バンド - アカギ亜鉛SP吊バンド - アカギ

スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。

寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12391760A15518-0013Φ75M8×2580
オープン
369
406(税込)
当日出荷
12391769A15518-0028Φ100M8×25103
オープン
369
406(税込)
当日出荷
12391778A15518-0032Φ125M8×30128
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
12391787A15518-0047Φ150M8×30153
オープン
419
461(税込)
当日出荷
12391796A15518-0051Φ175M8×30178
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
12391805A15518-0066Φ200M8×30203
オープン
609
670(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする