ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)

ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) - アカギステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) - アカギ

レベル調整用バンドのみ。SUS304製。

材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12391814A15954-0011631521.7
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
12391830A15954-0026632027.2
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
12391839A15954-0045632534
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
12391848A15954-00501153242.7
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
12391857A15954-00641154048.6
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
12391866A15954-00791155060.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
12391875A15954-00831156576.3
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
12391884A15954-00981158089.1
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12391900A15954-0115150100114.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする