アカギ
ステンTNセットフロアーナット付プレート
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
SUS304
寸法H(mm)
120
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
190
225
255
寸法E(mm)
115
150
180
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
75
100
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
レベル(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12391909
A15957-0013
190
115
170
40
37~110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12391918
A15957-0028
190
115
170
50
43~110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
12391927
A15957-0032
225
150
205
65
51~110
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
12391936
A15957-0047
225
150
205
75
58~110
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
12391945
A15957-0051
255
180
235
100
71~110
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
12391954
A15957-0066
190
115
170
40
37~110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
12391970
A15957-0085
190
115
170
50
43~110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
12391979
A15957-0090
225
150
205
65
51~110
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
12391988
A15957-0102
225
150
205
75
58~110
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
12391997
A15957-0117
255
180
235
100
71~110
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください