アカギ
ステンTNF吊タン付
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。「ステン吊用タン」は別梱包になります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12392006
A16000-0016
40
60~61
W3/8
2
84
26
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12392015
A16000-0035
50
73
W3/8
2
90
26
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12392024
A16000-0040
65
89
W3/8
2
98
26
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
12392040
A16000-0054
75
102
W3/8
2
105
26
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
12392049
A16000-0069
100
128~129
W3/8
2
118
26
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12392058
A16000-0073
125
155~156
W1/2
3
152
36
32
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
12392067
A16000-0088
150
183
W1/2
3
166
36
32
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
12392076
A16000-0092
125
155~156
W3/8
3
152
36
32
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
12392085
A16000-0105
150
183
W3/8
3
166
36
32
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください