アカギ
ステンTNF立バンド
耐火二層管(FDP)用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12392094
A16001-0013
2
6
45
25
20
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
12392110
A16001-0028
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12392119
A16001-0032
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12392128
A16001-0047
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
12392137
A16001-0051
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
12392146
A16001-0066
3
8
60
32
27
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12392155
A16001-0085
3
8
60
32
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください