曜日別特売

TNFサドル

TNFサドル - アカギTNFサドル - アカギ

耐火二層管用サドル。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※パイプメーカーにご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
穴径(Φmm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12392329A16340-001825452.352577
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
12392338A16340-002230512.352583
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
12392347A16340-003740602.352592
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
12392356A16340-004150732.3525105
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
12392365A16340-005665892.3525121
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
12392374A16340-0075751022.3525134
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12392390A16340-00801001292.3525161
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12392399A16340-00941251563.21132195
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
12392408A16340-01071501833.21132222
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする