曜日別特売

防振セットフロアーナット付プレート

防振セットフロアーナット付プレート - アカギ防振セットフロアーナット付プレート - アカギ

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
全10種類を絞り込む
寸法H(mm)
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
レベル(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12392417A16958-00151901201704033~110
オープン
599
659(税込)
当日出荷
12392426A16958-00201901201705039~110
オープン
629
692(税込)
当日出荷
12392435A16958-00341901201706547~110
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
12392444A16958-00491901201708053~110
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
12392460A16958-005322512020510062~110
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
12392469A16958-00681901501704033~140
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
12392478A16958-00721901501705039~140
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
12392487A16958-00871901501706547~140
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
12392496A16958-00911901501708053~140
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
12392505A16958-010422515020510062~140
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする