アカギ
TN防振セットフロアーナット付プレート
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法w(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法P(mm)
レベル(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12392548
A17963-0010
190
TN40A
150
170
37~140
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
12日以内出荷
12392557
A17963-0024
190
TN50A
150
170
43~140
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
12日以内出荷
12392566
A17963-0039
225
TN65A
150
205
51~140
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
12392575
A17963-0043
225
TN75A
150
205
58~140
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
12392584
A17963-0058
255
TN100A
150
235
71~140
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
12392600
A17963-0062
190
TN40A
120
170
37~110
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
12日以内出荷
12392609
A17963-0077
190
TN50A
120
170
43~110
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
12日以内出荷
12392618
A17963-0081
225
TN65A
120
205
51~110
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
12392627
A17963-0096
225
TN75A
120
205
58~110
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
12日以内出荷
12392636
A17963-0109
255
TN100A
120
235
71~110
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください