アカギ
セットフロアーVプレート(SGP・VP)
排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法E(mm)
呼び径(A)
レベル(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12392645
A18200-0016
120
115
40
33~110
48.6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
12392654
A18200-0035
120
115
50
39~110
60.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12392670
A18200-0040
120
115
65
47~110
76.3
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12392679
A18200-0054
120
115
80
53~110
89.1
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12392688
A18200-0069
120
150
100
62~110
114.3
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
12392697
A18200-0073
150
115
40
33~140
48.6
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
12392706
A18200-0088
150
115
50
39~140
60.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12392715
A18200-0092
150
115
65
47~140
76.3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
12392724
A18200-0105
150
115
80
53~140
89.1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
12392740
A18200-0110
150
150
100
62~140
114.3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください