アカギ
どぶめっきサドルバンド
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質
溶融亜鉛めっき
寸法G(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12392934
A20416-0029
0.5
38
13
17.3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
12392950
A20416-0033
0.5
47
16
21.7
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
12392959
A20416-0048
0.5
52
20
27.2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
12392968
A20416-0052
0.5
60
25
34
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
12392977
A20416-0067
0.5
68
32
42.7
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
12392986
A20416-0071
0.8
73
40
48.6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
12392995
A20416-0086
0.8
87
50
60.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください