アカギ
SPUバンド
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
40
寸法C(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法P(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12393047
A22724-0011
SP-75
110
93
80
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
12393056
A22724-0026
SP-100
133
116
103
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12393065
A22724-0045
SP-125
158
141
128
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
12393074
A22724-0050
SP-150
183
166
153
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
12393090
A22724-0064
SP-175
208
191
178
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
12393099
A22724-0079
SP-200
234
216
203
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
12393108
A22724-0098
SP-250
285
266
253
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
12393117
A22724-0120
SP-300
332
316
303
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください