アカギ
ステンSPUバンド
スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
材質
SUS304
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※溶融亜鉛めっき鋼板製をご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12393126
A22725-0019
SP-75
80
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12393135
A22725-0023
SP-100
103
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12393144
A22725-0038
SP-125
128
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
12393160
A22725-0042
SP-150
153
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
12393169
A22725-0057
SP-175
178
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12393178
A22725-0061
SP-200
203
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12393187
A22725-0095
SP-250
253
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください