OTNサドルバンド

OTNサドルバンド - アカギ

音ナイン用押さえバンド。

寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12393580A24589-0014995072
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
12393589A24589-003312875101
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
12393598A24589-0048153100126
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする