アカギ
OTN吊タン付
音ナイン用吊バンド。
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
使用ナット
M8×25L
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12393607
A24590-0015
50
72
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12393616
A24590-0020
65
88
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
12393625
A24590-0034
75
101
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12393634
A24590-0049
100
126
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください