アカギ
OTN立バンド
音ナイン用立バンド。
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ナット
M6×20L
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12393650
A24591-0012
50
72
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12393659
A24591-0027
65
88
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
12393668
A24591-0031
75
101
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12393677
A24591-0046
100
126
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください