曜日別特売

どぶめっきセットフロアーナット付プレート

どぶめっきセットフロアーナット付プレート - アカギどぶめっきセットフロアーナット付プレート - アカギ

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。

材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12393826A26441-001419015011517050
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393835A26441-002919015011517080
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
12393844A26441-0033225150150205100
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
12393860A26441-00481381206311815
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393869A26441-00521381206311820
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
12393878A26441-00671381206311825
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
12393887A26441-007119012011517032
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393896A26441-008619012011517040
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393905A26441-010319012011517050
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393914A26441-011819012011517065
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393930A26441-012219012011517080
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393939A26441-0137225120150205100
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12393948A26441-01561381506311815
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393957A26441-01751381506311820
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393966A26441-01801381506311825
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
12393975A26441-019419015011517032
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12393984A26441-020719015011517040
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12394000A26441-021119015011517065
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする