アカギ
ユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
10×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴数
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12394009
A27138-0017
150
120
4×3(A×B)
WL1ガタ
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
12394018
A27138-0021
210
150
6×4(A×B)
WL2ガタ
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
12394027
A27138-0036
300
210
9×6(A×B)
WL3ガタ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12394036
A27138-0055
390
240
12×7(A×B)
WL4ガタ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12394045
A27138-0060
510
300
16×9(A×B)
WL5ガタ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください