曜日別特売

組式ハヤツリ

組式ハヤツリ - アカギ組式ハヤツリ - アカギ

作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。

吊ボルト径W3/8寸法D(mm)27寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
締付ボルト
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12394246A27722-00101521.7M6×20L1.2
オープン
118
130(税込)
6日以内出荷
12394255A27722-00242027.2M6×20L1.2
オープン
128
141(税込)
6日以内出荷
12394264A27722-00392534M6×20L1.2
オープン
138
152(税込)
6日以内出荷
12394280A27722-00433242.7M6×20L2
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
12394289A27722-00584048.6M6×20L2
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
12394298A27722-00625060.5M8×20L2
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする