曜日別特売

レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手

レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事

持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。
店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただける手提げ袋・レジ袋です。
吊り下げることができる便利な穴付きレジ袋です。
ミシン目入りなので穴の下から手提げ袋の部分が切れて使える構造になっています。
8号 12号 20号 30号 40号 45号 60号 レジ袋 サイズバリエーションがあります。
手提げ袋 ( ビニール ) ( ポリ )をお探しの方にぴったりです。

用途レジ袋 手提げ袋材質ポリエチレン半透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100枚)
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途( レジ袋 手提げ袋 )以外のご使用はおやめください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
サイズ(号)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123943077224080.013160(260)×360※()マチ含む(通称)SS(東日本)8/(西日本)25100
129
119
131(税込)
当日出荷
123943167224120.013180(300)×410※()マチ含む(通称)S(東日本)12/(西日本)30120
199
189
208(税込)
当日出荷
123943257224200.014210(340)×460※()マチ含む(通称)M(東日本)20/(西日本)35130
259
249
274(税込)
当日出荷
123943347224450.018260(390)×480※()マチ含む(通称)LL(東日本)45/(西日本)45140
499
489
538(税込)
当日出荷
123943507224600.022300(440)×530※()マチ含む(通称)XL(東日本)60/(西日本)50150
799
789
868(税込)
当日出荷
123943597224300.015260(390)×480※()マチ含む(通称)L(東日本)30/(西日本)40130
329
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする