HCD形ホーム分電盤(ドア付)

HCD形ホーム分電盤(ドア付) - 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付) - 日東工業
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
横(mm)
連結数
分岐回路数
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12595040HCD3E10-2445.8500(484)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)24[18(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
87,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595049HCD3E10-2625.9500(484)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)26[20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
90,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595058HCD3E10-2846.4536(520)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)28[22(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
98,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595067HCD3E10-3026.5536(520)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)30[24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
102,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595076HCD3E10-3427572(556)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)34[28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
112,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595085HCD3E10-3827.5608(592)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)38[30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
123,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595094HCD3E10-4047.8644(628)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)40[32(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
127,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595110HCD3E-623.1320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]30
24,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595119HCD3E-803.2320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]30
27,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595128HCD3E-843.3320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]30
28,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595137HCD3E-1023.4320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)10[8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]30
31,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595146HCD3E53-623.3320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]50
28,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595155HCD3E53-663.5320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
30,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595164HCD3E53-803.4320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]50
32,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595180HCD3E53-843.6320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
33,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595189HCD3E53-1023.7320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)10[8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
36,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595198HCD3E4-623.3320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]50
28,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595207HCD3E4-663.5320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
30,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595216HCD3E4-803.4320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]50
32,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595225HCD3E4-843.6320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
33,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595234HCD3E4-1023.7320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)10[8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
36,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595250HCD3E4-1203.8320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)12[10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
39,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595259HCD3E4-1244.1356(340)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)12[8(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
41,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595268HCD3E4-1424.2356(340)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)14[10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
44,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595277HCD3E4-1604.3356(340)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)16[12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
46,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595286HCD3E4-1644.6392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)16[12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
47,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595295HCD3E4-1824.7392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)18[14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595304HCD3E4-2004.8392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)20[16(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
52,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595320HCD3E4-2045428(412)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)20[14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
55,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595329HCD3E4-2225.1428(412)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)22[16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
57,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595338HCD3E4-2405.2428(412)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)24[18(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
60,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595347HCD3E4-2445.5464(448)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)24[18(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
65,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595356HCD3E4-2625.6464(448)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)26[20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
68,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595365HCD3E5-623.3320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]50
28,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595374HCD3E5-663.5320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
30,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595390HCD3E5-803.4320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]50
32,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595399HCD3E5-843.6320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
33,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595408HCD3E5-1023.7320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)10[8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
36,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595417HCD3E5-1203.8320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)12[10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
39,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595426HCD3E5-1244.1356(340)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)12[8(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
41,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595435HCD3E5-1424.2356(340)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)14[10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
44,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595444HCD3E5-1604.3356(340)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)16[12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
46,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595460HCD3E5-1644.6392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)16[12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
47,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595469HCD3E5-1824.7392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)18[14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595478HCD3E5-2004.8392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)20[16(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
52,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595487HCD3E5-2045428(412)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)20[14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
55,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595496HCD3E5-2225.1428(412)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)22[16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
57,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595505HCD3E5-2405.2428(412)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)24[18(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
60,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595514HCD3E5-2445.5464(448)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)24[18(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
65,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12595530HCD3E5-2625.6464(448)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)26[20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
68,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする