曜日別特売

L型レール

L型レール - 日東工業
セット内容2本入材質鉄t2.3タイプ簡単取付タイプ搭載可能質量(kg)60内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12600658RD65-27R268ペールホワイト塗装
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
12600667RD65-37R368ペールホワイト塗装
4,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
12600676RD65-47R468ペールホワイト塗装
4,500
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
12600685RD65-57R568ペールホワイト塗装
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12600694RD65-67R668ペールホワイト塗装
5,150
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12600710RD65-27RK268黒色クロメートめっき
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
12600719RD65-37RK368黒色クロメートめっき
4,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
12600728RD65-47RK468黒色クロメートめっき
4,500
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
12600737RD65-57RK568黒色クロメートめっき
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12600746RD65-67RK668黒色クロメートめっき
5,150
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする