日東工業
コン柱用金具
セット内容
コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質
鉄
摘要
幅40mm以下のバンド用
表面処理
溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)
コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法L(mm)
適合キャビネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12603607
CM-600L
2.8
520
ヨコ600mmのキャビネット用
¥
11,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12603616
CM-700L
3.1
620
ヨコ700mmのキャビネット用
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12603625
CM-800L
3.4
720
ヨコ800mmのキャビネット用
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください