ブランクシート

ブランクシート - 日東工業
材質PVC t0.5ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
セット内容
質量(kg)
タイプ
外形寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12604937RD413-10EK-50FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSV、FSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FDシリーズ50シート(500U分)7.5マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ専用482.5
206,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
12604946RD413-10EK-M5FS、FSA、FSR、FSL、FST、FSN、FSP、FSC、FSB、FV、FVN、FVW、FVK、FVKN、FVKD、FVKDN、FVH、FVHC、(D)ARC、(D)FR、FOD5シート(50U分)0.8マウントアングル(EIA)M5タップタイプ専用497.5(482.5+15)
23,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする