日東工業
屋内用FPボックス
仕様
露出・半埋込共用型
材質
ポリスチレン樹脂 難燃性
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドアなし
深さ(mm)
111
有効深さ(mm)
62
縦(mm)
325(309)(半埋込寸法)
取付基板
木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)
2.2~3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
横(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12606434
FPD-1
0.8
172(156)(半埋込寸法)
160×106
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12606450
FPD-2
1.2
280(264)(半埋込寸法)
160×214
¥
5,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください