日東工業
屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式
仕様
露出・半埋込共用型
材質
ポリスチレン樹脂 難燃性
質量(kg)
1
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドア付
深さ(mm)
124
有効深さ(mm)
62
縦(mm)
325(309)(半埋込寸法)
横(mm)
172(156)(半埋込寸法)
基板寸法(縦×横)(mm)
160×106
取付基板
木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)
2.2~3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12606459
FPCD-1
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください