曜日別特売

感震機能付+避雷器付

感震機能付+避雷器付 - 日東工業
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
横(mm)
連結数
分岐回路数
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12607877HCD3E10-261MGL6.1500(484)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)26[20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
122,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607886HCD3E10-301MGL6.7536(520)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)30[24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
133,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607895HCD3E10-341MGL7.2572(556)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)34[28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
144,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607904HCD3E10-381MGL7.7608(592)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)38[30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]100
155,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607920HCD3E4-65MGL3.9320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
62,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607929HCD3E4-101MGL3.9320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)10[8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
67,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607938HCD3E4-141MGL4.4356(340)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)14[10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
75,500
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607947HCD3E4-181MGL4.9392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)18[14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
81,500
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607956HCD3E5-65MGL3.9320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
62,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607965HCD3E5-101MGL3.9320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)10[8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
67,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607974HCD3E5-141MGL4.4356(340)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)14[10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
75,500
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607990HCD3E5-181MGL4.9392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)18[14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
81,500
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12607999HCD3E5-221MGL5.4428(412)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)22[16(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
88,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608008HCD3E5-261MGL5.8464(448)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)26[20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
99,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608017HCD3E5-301MGL6.3500(484)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)30[24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
111,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608026HCD3E5-341MGL6.8536(520)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)34[28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
122,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608035HCD3E5-381MGL7.3572(556)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)38[30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
134,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608044HCD3E6-65MGL3.9320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
62,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608060HCD3E6-101MGL3.9320(304)(半埋込寸法)5連(連結アース端子)10[8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
67,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608069HCD3E6-141MGL4.4356(340)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)14[10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60
75,500
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608078HCD3E6-181MGL4.9392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)18[14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
81,500
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608087HCD3E6-221MGL5.4428(412)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)22[16(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
88,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608096HCD3E6-261MGL5.8464(448)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)26[20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
99,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608105HCD3E6-301MGL6.3500(484)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)30[24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
111,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608114HCD3E6-341MGL6.8536(520)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)34[28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
122,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608130HCD3E6-381MGL7.3572(556)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)38[30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]60(75)
134,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608139HCD3E7-181MGL4.9392(376)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)18[14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]75
88,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608148HCD3E7-221MGL5.4428(412)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)22[16(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]75
95,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608157HCD3E7-261MGL5.8464(448)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)26[20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]75
107,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608166HCD3E7-301MGL6.3500(484)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)30[24(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]75
118,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608175HCD3E7-341MGL6.8536(520)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)34[28(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]75
129,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608184HCD3E7-381MGL7.3572(556)(半埋込寸法)10連(連結アース端子)38[30(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]75
141,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする