感震機能付サーキットブレーカ

感震機能付サーキットブレーカ - 日東工業
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
定格電流(A)
端子構造
接続可能電線(mm2)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12608516NE53C-MGU3P30A端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ30(基準周囲温度40℃)圧着端子用M5最大22JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211Ann2
2.5(AC100、AC200)
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608525NE53C-MGU3P40A端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ40(基準周囲温度40℃)圧着端子用M5最大22JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211Ann2
2.5(AC100、AC200)
31,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608534NE53C-MGU3P50A端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ50(基準周囲温度40℃)圧着端子用M5最大22JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211Ann2
2.5(AC100、AC200)
31,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608550NE63C-MGU3P60A端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ60(基準周囲温度40℃)圧着端子用M6最大22JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211Ann2
2.5(AC100、AC200)
31,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608559NE103CA-MGU3P75A端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、圧着端子75(基準周囲温度40℃)圧着端子用M6最大60JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211Ann2
5(AC100、AC200)
39,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608568NE103CA-MGU3P100A端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、圧着端子100(基準周囲温度40℃)圧着端子用M8最大60JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211Ann2
5(AC100、AC200)
39,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする