曜日別特売

換気扇付ステンレス製ルーバー

換気扇付ステンレス製ルーバー - 日東工業
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
寸法A(mm)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12608857SLS-13KRフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)1300.17/0.1512/10
21,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608866SLS-13KRCフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)1300.17/0.1512/10
21,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608875SLS-13K-2RCフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)1300.1/0.0812/10
21,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608884SLS-13K-2Rフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)1300.1/0.0812/10
21,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608900SLS-15KRフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)1500.15/0.1311/9
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608909SLS-15KRCフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)1500.15/0.1311/9
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608918SLS-15K-2RCフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)1500.08/0.0711/9
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608927SLS-15K-2Rフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)1500.08/0.0711/9
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608936SLS-17KL-2RC低騒音タイプ・ロースピードAC200(単相)1800.08/0.0711/10
27,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608945SLS-17KLRC低騒音タイプ・ロースピードAC100(単相)1800.15/0.1311/10
27,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608954SLS-17KLR低騒音タイプ・ロースピードAC100(単相)1800.15/0.1311/10
27,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608970SLS-17KL-2R低騒音タイプ・ロースピードAC200(単相)1800.08/0.0711/10
27,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608979SLS-17KRフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)1700.28/0.2519/18
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608988SLS-17KRCフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)1700.28/0.2519/18
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12608997SLS-17K-2RCフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)1700.14/0.1319/18
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609006SLS-17K-2Rフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)1700.14/0.1319/18
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609015SLS-20KRフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)2000.5/0.4736/36
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609024SLS-20KRCフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)2000.5/0.4736/36
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609040SLS-20K-2RCフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)2000.26/0.2436/36
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609049SLS-20K-2Rフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)2000.26/0.2436/36
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609058SLS-24KRフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)2400.63/0.5545/40
39,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609067SLS-24KRCフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)2400.63/0.5545/40
39,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609076SLS-24K-2RCフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)2400.32/0.2745/40
39,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609085SLS-24K-2Rフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)2400.32/0.2745/40
39,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609094SLS-4424KH-2RC高風量タイプAC200(単相)4400.36/0.3569/73
103,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609110SLS-4424KHRC高風量タイプAC100(単相)4400.80/0.7769/73
103,000
82,980
91,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
12609119SLS-4424KHR高風量タイプAC100(単相)4400.80/0.7769/73
103,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609128SLS-4424KH-2R高風量タイプAC200(単相)4400.36/0.3569/73
103,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609137SLS-4424KRフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)4401.23/1.0889/80
69,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609146SLS-4424KRCフィルタ付(ポリエステル製)AC100(単相)4401.23/1.0889/80
69,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609155SLS-4424K-2RCフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)4400.65/0.5689/80
69,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609164SLS-4424K-2Rフィルタ付(ポリエステル製)AC200(単相)4400.65/0.5689/80
69,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする