日東工業
機能追加ユニット分岐増設ユニット
質量(kg)
1.5
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドア付
深さ(mm)
124(30)(半埋込寸法)
縦(mm)
325(309)(半埋込寸法)
横(mm)
172(156)(半埋込寸法)
盤定格(A)
60
適合キャビネット
FPCD-1
主幹
TB 2P 60A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐ブレーカ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12609320
FPCD2T6-22
PN31TA 2P 20A×2(100V)
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12609329
FPCD2T6-22P
PN32TA 2P 20A(200V)
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません