日東工業
小扉
材質
ポリカーボネート
寸法E(mm)
217(窓寸法)
寸法I(mm)
220(取付穴)
寸法C1(mm)
28(外形)
寸法C2(mm)
4.5(外形)
寸法G1(mm)
102(取付穴)
設置場所
屋内用
外形寸法B(mm)
250
寸法L(Φmm)
3(取付穴)
寸法G2(mm)
102(取付穴)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法F1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12610074
BP11-921A
100(取付穴)
98(窓寸法)
-
6(取付穴)
115(取付穴)
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12610090
BP11-1821A
190(取付穴)
188(窓寸法)
235(取付穴)
8(取付穴)
205(取付穴)
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません