日東工業
図面ホルダ外付タイプ
セット内容
1コ入
材質
鉄
質量(kg)
4
タイプ
図面ホルダ(外付タイプ)
板厚(mm)
1
寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×250×80(収納部)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
340×350×130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12610144
BP85-70S
ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12610160
BP85-70SC
クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工L22-90B)
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません