曜日別特売

補修パーツ

補修パーツ - 日東工業
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
セット内容
種別
定格電流(A)
外形寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12621274X2-101-1コ入カードホルダ--
130
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621290X2-102-1コ入カードホルダ--
270
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621299X2-301-1コ入WHM用ブラインド--
1,100
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621317X2-303-1コ入ブラインド--
500
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621326X2-304-1コ入ブラインド--
500
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621335X2-305-1コ入ブラインド--
640
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621344X2-306-1コ入ブラインド--
350
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621360X2-307-1コ入保護板ロック--
240
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621369X3-205HCD・HPD・HMD・HSB用1コ入ブラインド--
370
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621378X5-101-2コ入ハンドル用キー--
850
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621387X5-102-1コ入戸当たりブッシュ--
190
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621396X5-103-(M6×16)1コ入前面枠取付ねじ(露出形用)--
190
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621405X5-104-(M6×40)1コ入前面枠取付ねじ(埋込形用)--
270
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621414X5-105-(M6×16)1コ入前面枠取付ねじ(突起付)(露出形用)--
190
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621430X5-106-(M6×40)1コ入前面枠取付ねじ(突起付)(埋込形用)--
270
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621439X8-1011取付け可能端子カバーX8-103・X8-105・X8-106・X8-107・X8-108・X8-109・X8-10101コ入端子カバー--
130
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621448X8-1012サーキットブレーカ:CB31X・32X、漏電ブレーカ:GP31CX・GP32CX・GN32CX1コ入端子カバー--
130
99
109(税込)
3日以内出荷
返品不可
12621457X8-626現行品:CKS 3P 100A・従来品:CKL 3P 100A、CBS 3P 100A3コ入開閉器ヒューズ100-
720
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621466X8-629現行品:CKL 3P 300A・従来品:CBS 3P 300A3コ入開閉器ヒューズ300-
1,750
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621475X8-701TBF-063・1031コ入端子カバー-71
500
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621484X8-7010TBF-4031コ入端子カバー-163
660
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621500X8-7011TBF-403J・403W1コ入端子カバー-163
910
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621509X8-702TBF-063J・063EJ・063JK・063EJK1コ入端子カバー-71
500
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621518X8-703TBF-063EJ・EJK アース端子カバー1コ入端子カバー-20.5
500
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621527X8-704TBF-1531コ入端子カバー-85.6
500
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621536X8-705TBF-153J・153EJ・153W1コ入端子カバー-85.6
500
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621545X8-706TBF-153EJ アース端子カバー1コ入端子カバー-25.5
500
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621554X8-707TBF-253・253M81コ入端子カバー-102
500
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621570X8-708TBF-253J・253EJ・253W1コ入端子カバー-102
530
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621579X8-709TBF-253EJ アース端子カバー1コ入端子カバー-31.5
660
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621308X2-302-1コ入ブラインド--
160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする