曜日別特売

細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※グレーチングの幅によってクロスバーの本数が異なります。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
適合溝幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合溝幅(mm)
本数
厚さ×幅W(mm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12396976HUP-60-194.360【クロスバー】なし【本体アングル】L3×30大型トラック(T-14)
8,100
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396985HUP-90-195.890【クロスバー】なし【本体アングル】L3×30大型トラック(T-14)
8,100
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396994HUP-100-195.8100【クロスバー】なし【本体アングル】L3×30大型トラック(T-14)
8,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397010HUP-120-196.9120【クロスバー】なし【本体アングル】L3×30大型トラック(T-14)
8,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397019HUP-150-198150【クロスバー】2本【本体アングル】L3×30中型トラック(T-6)
8,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397028HUP-180-199.3180【クロスバー】2本【本体アングル】L3×30中型トラック(T-6)
10,200
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397037HUP-200-199.7200【クロスバー】2本【本体アングル】L3×30乗用車(T-2)
10,700
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397046HUP-240-1911.2240【クロスバー】2本【本体アングル】L3×30乗用車(T-2)
12,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397055HUP-240-2519240【クロスバー】2本【本体アングル】L5×40中型トラック(T-6)
18,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397064HUP-300-1913.3300【クロスバー】2本【本体アングル】L3×30歩道用
14,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397080HUP-300-2520300【クロスバー】2本【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
22,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする