ニッポンスリッパ
コットンワッフルソフト
サラッと快適な履き心地
材質
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12399828
302201
イエロー
M
24.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12399837
302202
グレー
M
24.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12399846
302203
カーキ
L
26.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12399855
302204
ブルー
L
26.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください