ニッポンスリッパ
コットンワッフル外縫い
サラッと快適な履き心地
材質
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12399880
302212
グレー
M
24.5
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12399889
302213
カーキ
L
26.5
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12399864
302211
イエロー
M
24.5
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
12399898
302214
ブルー
L
26.5
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください