見積書・納品書・請求書などの帳票を、素早く簡単に、そしてキレイに印刷できます。種類豊富な伝票のテンプレートから選んで、入力して、印刷するだけの簡単操作で使いこなせます。見積書、納品書、請求書、領収証を印刷できます。2023年10月のインボイス制度に備えて、適格請求書等保存方式に対応した複数税率の伝票を作成できます。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名称でPDF形式の伝票を出力できるので、社内だけでなくテレワーク先からも伝票を相手先へメール添付して送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式での伝票データ出力も可能です。一度作った伝票をコピーして新たな伝票を作成したり、一部を取り込んで新しい伝票を作成できるので作業効率が向上します。売上の様々な集計により分析まで行いたい、といったニーズに対応し豊富な集計表を用意しています。集計表のエクスポート機能でより多彩で詳細な分析やデータ活用が可能です。商品台帳には複数単価を設定可能です。得意先ごとの掛率も設定できます。締め請求の処理に対応。得意先や対象期間などを指定するだけで、合計請求書を一括発行できます。合計請求書では、「入金額」「前回請求額」の取り込みを任意に指定可能です。「売掛残高一覧表」の集計機能を搭載。得意先ごとの未回収残高が一目で把握できるので、回収漏れを防止できます。売掛の管理まで行いたい方におすすめします。1年間の「無償保守サービス」がついていますのでアップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。



税理士報酬は報酬額から10.21%の源泉所得税を控除した額を請求する。その対応がこのソフトで可能かメールにて問い合わせたが、回答がない。回答がないということは不可能?
まだ確認はしていないが売掛月次集計表の電帳法対応は如何?csv対応とか?